RITTAL - Ángulo fijación PLS-MAXI SV 24P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Distancia de embarrado - 60 mm
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw) - 23 kA
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9660090
Ref.Sonepar
705972
EAN
4028177448322
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
60 mm
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
23 kA
Material:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


