RITTAL - Ángulo montaje A chasis sistema CP (4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Color - Otros
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6205100
Ref.Sonepar
362412
EAN
4028177536197
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Angulo montaje AS chasis sistema-CP. Para el montaje de chasis de sistema y perfiles de montaje en horizontal y vertical. Comfort-Panel a partir de una profundidad de montaje de 74 mm u Optipanel a partir de una profundidad de montaje de 100 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


