RITTAL - ANGULO UNION TS(4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800430
Ref.Sonepar
14075
EAN
4028177212725
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Ángulo de unión, para TS/TS, Volumen de suministro: Incl. material de fijación, Descripción: La unión estable para el transporte de armarios ensamblados., Chapa de acero, Galvanizada, La unión estable para el transporte de armarios ensamblados.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


