RITTAL - Ángulo universal SZ para AE (6u) - 2373000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2373000
Ref.Sonepar
39250
EAN
4028177022232
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Ãngulo universal SZ para AE (6u). Envolventes. Equipamiento interior
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


