RITTAL - Anticongelante RIFROST SK 10l
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
A prueba de congelación hasta - -20 °C
Resistente a una temperatura continua hasta - 30 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3301960
Ref.Sonepar
417591
EAN
4028177448681
A prueba de congelación hasta:
-20 °C
Resistente a una temperatura continua hasta:
30 °C
Anticongelante RIFROST SK 10l. Medio refrigerante (mezcla lista para el uso) para chiller e intercambiadores de calor aire/agua.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


