RITTAL - Arandela contacto M6 SZ (100u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 6 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Grosor - 5 mm
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2334000
Ref.Sonepar
362135
EAN
4028177021495
Diámetro interior:
6 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Grosor:
5 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
6
Cementado/Templado:
no
Biselado:
sí
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


