RITTAL - Arandela contacto M8 SZ (100u) - 2335000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 8 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Grosor - 5 mm
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2335000
Ref.Sonepar
581792
EAN
4028177021518
Diámetro interior:
8 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Grosor:
5 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
8
Cementado/Templado:
no
Biselado:
sí


