RITTAL - Armario compacto AE L placa de montaje 600x800x250mm RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 800 mm
Profundidad - 250 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
291 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1058500
Ref.Sonepar
13784
EAN
4028177252097
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


