RITTAL - Armario compacto HD 1 puerta 810x1050x1221mm Hygienic Design
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 810 mm
Altura - 1221 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
488 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1316600
Ref.Sonepar
173338
EAN
4028177567641
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
810 mm
Altura:
1221 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
sí
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


