RITTAL - Armario compacto HD 1 puerta 810x1250x1421mm Hygienic Design
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 810 mm
Altura - 1421 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1317600
Ref.Sonepar
149204
EAN
4028177567658
Anchura:
810 mm
Altura:
1421 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
sí
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


