RITTAL - Armario compacto HD inoxidable 810x430x210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 810 mm
Profundidad - 210 mm
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1314600
Ref.Sonepar
479154
EAN
4028177815674
Anchura:
810 mm
Profundidad:
210 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
sí
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


