RITTAL - Armario compacto HD PDS superior IP66 anchura: 810mm altura (frontal): 692mm altura (posterior): 848mm profundidad: 266mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 810 mm
Profundidad - 266 mm
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4000062
Ref.Sonepar
220955
EAN
4028177709539
Anchura:
810 mm
Profundidad:
266 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
sí
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


