RITTAL - Armario electrónico VX 400x1800x600

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Armario electrónico VX 400x1800x600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8486000

Ref.Sonepar

1055439

EAN

4028177919310

Sistema de ensamblaje de armarios VX25, armario básico 400x1800x600, color: gris, volumen de suministro: armazón del armariopuertas bisafras a la derecha, intercambiables a izquierda chapa de techo dorsal chapas de entrada de cables placa de montaje 2 carriles de montaje 18x39mm Cierre: doble paletón 3mm, Sistema de ensamblaje de armarios VX25, Sistemas de ensamblaje TS 8, Sistema de armarios individuales SE 8, armazón del armario : chapa de acero, 1,5mm Techo: chapa de acero, 1,5mm puerta: chapa de acero, 2,0mm dorsal: chapa de acero, 1,5mm entradas de cables: chapa de acero, 1,5mm placa de montaje: chapa de acero de 3,0mm, Armazón de armario: imprimación por inmersión puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL