RITTAL - Armario ensamblable VX 800x2000x600mm IP66 NEMA 4

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Armario ensamblable VX 800x2000x600mm IP66 NEMA 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Profundidad - 600 mm

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8807000

Ref.Sonepar

703472

EAN

4028177924543

Anchura:

800 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

600 mm

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apto para montaje métrico:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Armario ensamblable VX 800x2000x600mm IP66 NEMA 4. Envolventes. Armario ensamblable VX25

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL