RITTAL - Armario ensamblable VX25 400x2000x600 RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 600 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8406000
Ref.Sonepar
479497
EAN
4028177919297
Anchura:
400 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


