RITTAL - Armario Ex 380x300mm puerta abisagrada acero inoxidable - 9402600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 380 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 155 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9402600
Ref.Sonepar
479590
EAN
4028177138711
Anchura:
380 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
155 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
KEL Armario EX INOX.1.4301 (AISI 304), 380x300x210. Caja EX con puerta abisagrada, acero inoxidable. Envolventes vacíos con las mejores condiciones de equipamiento para la industria química o petroquímica, para instalaciones ´´offshore´´ o para la industria alimentaria.


