RITTAL - Armario Ex 380x600mm puerta abisagrada acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 380 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 210 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9404600
Ref.Sonepar
175167
EAN
4028177138773
Anchura:
380 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
210 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


