RITTAL - Armario individual VX SE 1200x1800x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1200 mm
Altura - 1800 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5841600
Ref.Sonepar
576768
EAN
4028177959132
Anchura:
1200 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


