RITTAL - Armario KEL autoextinguible acero inoxidable (Base KL) 200x200x80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 200 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 80 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9303000
Ref.Sonepar
616438
EAN
4028177138582
Anchura:
200 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
80 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


