RITTAL - Armario KEL autoextinguible acero inoxidable (Base KL) 300x150x80mm - 9302000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 300 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 80 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9302000
Ref.Sonepar
167559
EAN
4028177138568
Anchura:
300 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
80 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
KEL Armario EX INOX.1.4301 (AISI 304), 300x150x80. Caja EX con tapa atornillada, acero inoxidable. Envolventes vacíos con las mejores condiciones de equipamiento para la industria química o petroquímica, para instalaciones ´´offshore´´ o para la industria alimentaria.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


