RITTAL - Armario para distribución SV VX25 (ISV) 1100x2000x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de filas - 0
Anchura en módulos - 4
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9666966
Ref.Sonepar
609910
EAN
4028177929777
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
4
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Otros
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Altura:
2000 mm
Anchura:
1100 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


