RITTAL - Armario poliéster placa de montaje KS 300x400x200mm RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 300 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1434500
Ref.Sonepar
87510
EAN
4028177526662
Anchura:
300 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


