RITTAL - Articulación CP180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Gris
Carga máxima - 40 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6218300
Ref.Sonepar
223852
EAN
4028177707115
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Carga máxima:
40 kg
CP Articulación CP180. Para una conexión vertical con la caja de mando se precisan las piezas de conexión del sistema de brazo soporte 120. Carga con brazo de 1 m = 1800N.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


