RITTAL - Articulación intermedia cargas pesadas sistema 120 - 6212760

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Articulación intermedia cargas pesadas sistema 120

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6212760

Ref.Sonepar

362417

EAN

4028177684126

Material:

Aluminio

Color:

Gris

CP Articulación mural sistema 120. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas de brazo soporte 60 compatibles. Carga con brazo de 1 m = 1200N.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL