RITTAL - Articulación intermedia sistema 180

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Articulación intermedia sistema 180

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6218620

Ref.Sonepar

223855

EAN

4028177683907

Material:

Aluminio

Color:

Gris

Articulación intermedia sistema180. Para una conexión vertical con la caja de mando se precisan las piezas de conexión del sistema de brazo soporte 120. Carga con brazo de 1 m = 1800N.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL