RITTAL - Articulación superior sistema 120

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Articulación superior sistema 120

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6212720

Ref.Sonepar

362416

EAN

4028177684003

Material:

Aluminio

Color:

Gris

articulación superior Sistema120. Los sistemas de brazo soporte CP 120 pueden conectarse a los sistemas de brazo soporte 60 compatibles. Carga con brazo de 1 m = 1200N.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL