RITTAL - Articulación superior sistema 180 - 6218700

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Articulación superior sistema 180

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6218700

Ref.Sonepar

479438

EAN

4028177683860

Material:

Aluminio

Color:

Gris

Articulación superior sistema180. Para una conexión vertical con la caja de mando se precisan las piezas de conexión del sistema de brazo soporte 120. Carga con brazo de 1 m = 1800N.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL