RITTAL - Bandeja DK 19'' 409x500mm RAL7035 - 7145035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 409 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 500 mm
Capacidad de carga máxima - 50 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7145035
Ref.Sonepar
422622
EAN
4028177165700
Modelo:
Otros
Anchura:
409 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
500 mm
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Bandeja DK 19" 409x500mm RAL7035. Ofrecen más puntos de enganche, de forma que la distancia de los niveles en pulgadas resulta variable, posibilidad de reequipamiento con extracción completa con carriles telescópicos, capacidad de carga: 50 kg.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


