RITTAL - Bandeja DK 400x571mm para 600A - 7164035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 471 mm
Altura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7164035
Ref.Sonepar
193881
EAN
4028177165793
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
471 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


