RITTAL - Bandeja DK 500x571mm para 600A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 471 mm
Altura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
58 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7165035
Ref.Sonepar
54538
EAN
4028177165809
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
471 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
500 mm
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


