RITTAL - Bandeja DK para aparato 2UA 250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 250 mm
Capacidad de carga máxima - 25 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7119250
Ref.Sonepar
200896
EAN
4028177187207
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
250 mm
Capacidad de carga máxima:
25 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Bandeja DK para aparato 2UA 250mm. Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


