RITTAL - Bandeja DK para aparato / bastidor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 671 mm
Altura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7486735
Ref.Sonepar
362483
EAN
4028177221406
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
671 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
700 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


