RITTAL - Bandeja DK para aparatos 1UA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 140 mm
Capacidad de carga máxima - 10 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7119140
Ref.Sonepar
200895
EAN
4028177221444
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
140 mm
Capacidad de carga máxima:
10 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Bandeja DK para aparatos 1UA. 482,6 mm (19")/535 mm (métrico), soporte para pequeños componentes activos, como por ej. módems o mini hubs en niveles en pulgadas o métricos, capacidad de carga: 10 kg.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


