RITTAL - Bandeja fija RAL7015 PC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 507 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800900
Ref.Sonepar
268443
EAN
4028177263086
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
507 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
636 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7015
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


