RITTAL - Bandeja para aparato extraíble 600x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 465 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6902960
Ref.Sonepar
226755
EAN
4028177289864
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
465 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7015
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


