RITTAL - Barra colectora 1600A 2400mm SV - 3516000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1600 A
Modelo - Otros
Longitud - 2400 mm
Anchura - 10 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3516000
Ref.Sonepar
13952
EAN
4028177043558
Entrada de intensidad nominal:
1600 A
Modelo:
Otros
Longitud:
2400 mm
Anchura:
10 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Barra colectora 1600A 2400mm SV. Distribución de corriente. RiLine


