RITTAL - Barra colectora 700mmm SV (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Otros
Longitud - 700 mm
Anchura - 3 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9602000
Ref.Sonepar
362708
EAN
4028177140547
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Otros
Longitud:
700 mm
Anchura:
3 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Barra colectora 700mmm SV. E-Cu 120 mm grosor de barra 2,3 mm, longitud de 500 mm hasta 1500 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


