RITTAL - Barra colectora 800A 2400mm SV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Otros
Longitud - 2400 mm
Anchura - 5 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3509000
Ref.Sonepar
362288
EAN
4028177043350
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Otros
Longitud:
2400 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Barra colectora 800A 2400mm SV. Distribución de corriente. RiLine
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


