RITTAL - Barra colectora cuponal 30x10 493A (3u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Barra colectora cuponal 30x10 493A (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 573 A

  • Modelo - Otros

  • Longitud - 2400 mm

  • Anchura - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

97 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3586020

Ref.Sonepar

706145

EAN

4028177686588

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

573 A

Modelo:

Otros

Longitud:

2400 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

10 mm

Flexible:

no

Barra colectora cuponal 30x10 493A. Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL