Fin de vida

RITTAL - Barra colectora E-CU 12x10mm 2400mm (6u) - 3580100

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Barra colectora E-CU 12x10mm 2400mm (6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 0 A

  • Modelo - Otros

  • Longitud - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3580100

Ref.Sonepar

422601

EAN

4028177219526

Entrada de intensidad nominal:

0 A

Modelo:

Otros

Longitud:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Flexible:

no

Barra colectora E-CU 12x10mm 2400mm (6u). Distribución de corriente. RiLine

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL