RITTAL - Barra colectora E-CU 20x10mm 2400mm (3u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Barra colectora E-CU 20x10mm 2400mm (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 497 A

  • Modelo - Otros

  • Longitud - 2400 mm

  • Anchura - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

187 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3585005

Ref.Sonepar

362292

EAN

4028177684577

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

497 A

Modelo:

Otros

Longitud:

2400 mm

Anchura:

10 mm

Altura:

20 mm

Flexible:

no

Barra colectora E-CU 20x10mm 2400mm (3u). Distribución de corriente. RiLine

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL