RITTAL - Barra colectora E-CU 20x5mm 2400mm (6u) - 3582000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 319 A
Modelo - Otros
Longitud - 2400 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3582000
Ref.Sonepar
313153
EAN
4028177044784
Entrada de intensidad nominal:
319 A
Modelo:
Otros
Longitud:
2400 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Barra colectora E-CU 20x5mm 2400mm (6u). Distribución de corriente. RiLine
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


