RITTAL - Barra colectora E-CU 30x5mm 2400mm (6u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Barra colectora E-CU 30x5mm 2400mm (6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 384 A

  • Modelo - Otros

  • Longitud - 2400 mm

  • Anchura - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

97 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3584000

Ref.Sonepar

266420

EAN

4028177044821

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

384 A

Modelo:

Otros

Longitud:

2400 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

5 mm

Flexible:

no

Barra colectora E-CU 30x5mm 2400mm (6u). Distribución de corriente. RiLine

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL