RITTAL - Barra colectora SV 1600A 1095mm (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1400 A
Modelo - Otros
Longitud - 1095 mm
Anchura - 1200 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3529000
Ref.Sonepar
13959
EAN
4028177043817
Entrada de intensidad nominal:
1400 A
Modelo:
Otros
Longitud:
1095 mm
Anchura:
1200 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Barra colectora SV 1600A 1095mm. Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


