RITTAL - Barra colectora SV 1600A 495mm (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1400 A
Modelo - Otros
Longitud - 495 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3527000
Ref.Sonepar
362290
EAN
4028177043756
Entrada de intensidad nominal:
1400 A
Modelo:
Otros
Longitud:
495 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Barra colectora SV 1600A 495mm. Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


