RITTAL - Barra colectora SV 30x10mm 600mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 20
Corriente asignada - 0 A
Material - Otros
Anchura del carril - 600 mm
Grosor de busbar - 1.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9661360
Ref.Sonepar
625454
EAN
4028177546844
Número de conexiones:
20
Corriente asignada:
0 A
Material:
Otros
Anchura del carril:
600 mm
Grosor de busbar:
1.4 mm
Barra colector SV 30x10mm 600mm. Apto para el montaje directo en armarios de distribución, soportes de barras, combinaciones PE/PEN, en combinación con escuadras combinadas PE/PEN y piezas de ensamblaje E-Cu.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


