RITTAL - Barra colectora SV 800A 495mm (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Otros
Longitud - 495 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3524000
Ref.Sonepar
13957
EAN
4028177043664
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Otros
Longitud:
495 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Barra colectora SV 800A 495mm (3u). Distribución de corriente. RiLine
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


