RITTAL - Barra colectora SV 800A 695mm (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Otros
Longitud - 695 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3525000
Ref.Sonepar
362289
EAN
4028177043695
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Otros
Longitud:
695 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Barra colectora SV 800A 695mm (3u). Distribución de corriente. RiLine
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


