RITTAL - Barra transversal 1000mm PS (20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4599000
Ref.Sonepar
362329
EAN
4028177103825
Modelo:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


