RITTAL - Base portafusible 3u D02-E18 (10u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Base portafusible 3u D02-E18 (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tamaño de construcción - D02

  • Material - Otros

  • Versión con cubierta - no

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3418010

Ref.Sonepar

298595

EAN

4028177674929

Número de polos:

3

Tamaño de construcción:

D02

Material:

Otros

Versión con cubierta:

no

Método de montaje:

Otros

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

63 A

Base portafusible 3 polos D02-E18. 3 polos, para distancia entre centros de barras 60 mm.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL